missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Marking Spot:
No
Closure Color:
Black
Blue
Green
Natural
Yellow
Septum:
Blue PTFE, White Silicone
Red PTFE
Red PTFE, White Silicone
Red PTFE, White Silicone, Red PTFE
Pre-slit:
No
Yes
Packungsgröße:
Pack of 100
Beschreibung
- Manufactured from clear Type I borosilicate glass
- 12 x 32 mm screw top with 9 mm ABC screw cap
- Available with and without writing patch
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Color | Black |
| Diameter (English) Outer | 0.47 in. |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 12 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Pre-slit | No |
| Volume (Metric) | 1.8 mL |
| Septum | Red PTFE, White Silicone |
| Height (English) | 1.25 in. |
| Closure Material | Polypropylene |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur