missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Round Bottom Polystyrene Test Tubes

Product Code. 13047633
Click to view available options
Capacity (Metric):
4 mL
5 mL
6.5 mL
14 mL
20 mL
Length (Metric):
55 mm
65 mm
75 mm
100 mm
152 mm
Diameter (Metric):
12 mm
16 mm
17 mm
Unit Size:
Pack of 1500
Pack of 1800
Pack of 2000
Pack of 3600
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13047633

Brand: Greiner Bio-One 151101

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Clear, round bottom test tubes for sample transfer.

Polystyrene tubes are ideally suited for optical measurements as a result of its high clarity.

  • Nonsterile
  • Available in different sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Clear
Capacity (Metric) 6.5 mL
Length (Metric) 65 mm
Material Polystyrene
For Use With Sample transfer
Sterility Non-sterile
Diameter (Metric) 16 mm
Product Type Test Tube
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado