missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors

Product Code. 10723511 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
11 to 13 mm
13 to 15 mm
3 to 5 mm
5 to 7 mm
7 to 9 mm
9 to 11 mm
Unit Size:
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10723511

Brand: Buerkle™ 87080010

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors to connect hoses. Useful for extending, connecting, branching, joining and repairing hoses in the laboratory.

  • PP, Temperature resistant up to +135 °C max.
  • PVDF, Temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
  • Sterilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance EU Foodstuffs, RoHS
Diameter (Metric) 9 to 11 mm
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
For Use With Tubing with Diameter of 9 to 11 mm
Packaging Quantity 10/Pk.
Resistance Properties Up to 135°C Temperature-Resistant
Sterility Sterilizable
Shape Cylindrical X
Color Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type 4-Way Connector
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt