missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 320 Finned Plugs

Artikelnummer. 10398654
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Outer:
18 mm
20 mm
32 mm
34 mm
38 mm
40 mm
48 mm
50 mm
55 mm
70 mm
76 mm
102 mm
703 mm
Height (Metric):
15 mm
19 mm
22 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10398654

missing translation for 'mfr': Poeppelmann™ 32000380000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Featuring ribs on the shake to provide a secure fit even with varying tube tolerances. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 320 Finned Plugs are manufactured from black PE-LLD plastic.

  • Solid design for increased demands
  • Acc. with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127
  • High visual appeal due to grainded top surface finish and chamfered edges

Spezifikation

Certifications/Compliance DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127th
Diameter (Metric) Outer 38 mm
Product Type Ribbed Closure Plug
For Use With (Application) For high loading capacity
Height (Metric) 19 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt