missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Class B Polypropylene Short Form Measuring Cylinders
Click to view available options
Graduations:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Unit Size:
Each
Pack of 12
Pack of 6
Beschreibung
- Highly transparent polypropylene graduated cylinder
- Calibrated (In)
- Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
- Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylene |
| Tolerance | ±1 mL |
| Class | B |
| Diameter (Metric) | 27 mm |
| Graduations | 1 mL |
| Limit of Error | ±1mL |
| Shape | Round |
| Height (Metric) | 142 mm |
| Type | Graduated Cylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur