missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Borosilicate Glass Powder Funnel with ST Cone
Click to view available options
Diameter (Metric) Stem:
80 mm
100 mm
150 mm
Cone Size:
24/29
29/32
Unit Size:
Each
Pack of 10
Beschreibung
- ST cone
- Borosilicate glass construction
- Available in a variety of tapers, angles, and diameters
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) Stem | 80 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Angle | 60° |
| Cone Size | 24/29 |
| Product Type | Funnel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur