missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Large Pails

Product Code. 10623653 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
7.6 L
13.2 L
Material:
Polypropylene
Unit Size:
Each
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10623653

Brand: Bel-Art™ F167750000

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Rugged pails with fitted lids/covers and steel-plated bail handles

  • Translucent white pails allow for easier viewing of fluid level
  • Polypropylene is steam autoclavable (121°C), Polyethylene is not autoclavable
  • 8-qt./7.6L pail has removable steel-plated support ring and bail handle
  • 14-qt./13.2L pail has steel-plated swinging bail handle with grip, no support ring
  • Large pails meets US Specification MIL-P36257A

Especificaciones

Product Type Pail
Capacity (Metric) 7.6 L
Graduations None
Material Polypropylene
Autoclavable Autoclavable
Capacity (English) 8 qt.
Color White
Description 8 qt. Pail
Handle Material Plated steel
Height (English) 10 in.
Height (Metric) 25 cm
Includes Removable support ring and steel plated bail handle, snug fitting cover
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado