missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ AR-Glas™ Round Bottom Test Tubes
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (Metric):
8.0 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.6 mm
13.25 mm
14.5 mm
15.25 mm
17.5 mm
Length (Metric):
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Pack of 200
Beskrivelse
- Rimless
- With heavy wall
- Available in a range of sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Length (Metric) | 100 mm |
| Packaging | 100Pack; Box |
| Rimmed | No |
| Diameter (Metric) | 9.5 mm |
| Product Type | Test Tube |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion