missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube 65mm Reference Scale

Código de producto. 11842310
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Airflow Rate:
10 L/min.
100 mL/min.
1000 mL/min.
104 mL/min.
1946 mL/min.
2 L/min.
2.5 L/min.
2000 mL/min.
24.6 L/min.
250 mL/min.
299 mL/min.
4 L/min.
40 L/min.
4922 mL/min.
5 L/min.
50 mL/min.
500 mL/min.
6 mL/min.
75 mL/min.
986 mL/min.
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11842310

missing translation for 'mfr': Aalborg™ FT05201STVA

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale reults in superior mL and L readings by providing a scale of meaurements in a vairety of volumes.

  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.

Especificaciones

Airflow Rate 1946 mL/min.
Type Air Direct Flow Tube
For Use With (Application) For various fluids, gases or liquids, thanks to the correlation tables
Width (Metric) 65 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado